AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 - 05089

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1640 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801374

Codice prodotto

EOW05089

Cod. produttore

05089

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1640 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

4 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

180

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Autoadesivo:

Classe di protezione:

I

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Kit LED180. striscia. 11W. 6000k. 1640 lm. IP20