AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z144001 PN230 LED 18W 30K 110? NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2040 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163155726

Codice prodotto

P.Z144001

Cod. produttore

144001

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2040 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

113.33 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

230 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

230 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

36 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PN 230 - Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. LED 18W 2040lm 3000K CRI85 - 110°. Colore: Nero.