ELCART DISTRIBUTION - ERT987319800 181902-1 FASTON 6,3 SCIOLTO - 987319800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
7449073419365
Codice prodotto
ERT987319800
Cod. produttore
987319800
Produttore
ERT
FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV. MAX:110°C. PER TAB 6,3x0,8 mm. SEZIONE CAVO: A =0,3÷0,8 mm². B =0,8÷2,5 mm². DIAMETRO ISOLANTE: A = 2,3÷3,3 mm. B =3,0÷4,3 mm.COPRIFASTON:98/73100 98/73205. P/n Fornit.: 181902-1.