AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT987318000 181903-1 FASTON - 987318000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

7449075341152

Codice prodotto

ERT987318000

Cod. produttore

987318000

Produttore

ERT

FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV. MAX:110°C. PER TAB 6,3x0,8 mm. SEZIONE CAVO: A =0,3÷0,8 mm². B =0,8÷2,5 mm². DIAMETRO ISOLANTE: A = 2,3÷3,3 mm. B =3,0÷4,3 mm.COPRIFASTON:98/73100 98/73205. P/n Fornit.: 181903-1.