AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT986311000 181637-2 FASTON 250 - 986311000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001022650046

Codice prodotto

ERT986311000

Cod. produttore

986311000

Produttore

ERT

FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV.MAX: 110°C. SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm². DIAM. ISOL.:3,0÷4,8 mm.