ELCART DISTRIBUTION - ERT985845000 42241-2 FASTIN-FASTON - 985845000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
7449075341183
Codice prodotto
ERT985845000
Cod. produttore
985845000
Produttore
ERT
TERMINALI MASCHI 6,3 mm AMP SERIE FASTIN-FASTON. MATERIALE:ottone stagnato. SPESSORE:0,8 mm. SEZ.FILO:da 0,8 a 2,1 mm². DIAM.ISOL.:da 3,1 a 4,1 mm. PER FASTON:98/58460. BLOCC.:98/58110 - 98/58285.