AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984125000 5-7479004-2 CONN.M. AMPLIMITE 9V

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449076478802

Codice prodotto

ERT984125000

Cod. produttore

984125000

Produttore

ERT

CONNETTORI AMP MASCHIO HD-20 AMPLIMITE A SALDARE. Connettori a vaschetta volanti con contatti maschio e terminali a saldare D-Subminiatura. CORPO:Acciaio stagnato. INTERNO:Termoplastico caricato vetro UL94-V0. PORTATA:3 A. CONTATTI:bronzo fosforoso nichelato con flash d’oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare. CONNETTORI:98/41261– 98/41280 – 98/41370.