ELCART DISTRIBUTION - ERT550953600 RICEVITORE PER ESTENSORE COAX - 550953600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564533580
Codice prodotto
ERT550953600
Cod. produttore
550953600
Produttore
ERT
RICEVITORE PER ESTENSORE COAX. Ricevitore aggiuntivo per estensore di telecomando via cavo coassiale (Art. 55/9527). Può essere utilizzato in abbinamento al modulatore Art. 55/9952 MD HD +, che integra al suo interno un trasmettitore di telecomando su cavo coassiale. RICEVITORE: Frequenza infrarosso: 30-60MHz. Frequenza RF: 7-9MHz. Indicatore di ricezione comando: LED. Alimentazione e consumo: 5Vcc / <50mA. Connettore alimentazione: DC jack 3,5mm/antenna. Alimentatore 5Vcc non incluso, Art. 55/9537.