ELCART DISTRIBUTION - ERT550318100 CONVERTITORE UNIV.4OUT H/V-H/V - 550318100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449072034408
Codice prodotto
ERT550318100
Cod. produttore
550318100
Produttore
ERT
CONVERTITORE UNIV.4OUT H/V-H/V. Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Dimensioni contenute e bassa figura di rumore. USCITA: QUATTRO. FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 Ghz. FREQ. USCITA:950 - 2150 Mhz. GUADAGNO: 63dB. FIG. RUMORE:0.2 db (TIP.). FREQ. L.O.:9.75 / 10.6 Ghz. ALIMENTAZIONE: 10.5-14V. ASSORBIMENTO:210mA. TEMPERATURA DI LAVORO: -30° / +60°. SPINE F Serie:5/24300.