AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450964500 FP-108C/AC230 S1BW 16215055

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 3000 1/min

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 162 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134718

Codice prodotto

ERT450964500

Cod. produttore

450964500

Produttore

ERT

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

3000 1/min

Altezza:

150 mm

Larghezza:

162 mm

Profondità:

55 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 51 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 250