AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450964200 FP-108/DC24 S1BW 12038

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134688

Codice prodotto

ERT450964200

Cod. produttore

450964200

Produttore

ERT

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 120x120x38 mm. ELICA:poliestere termopl. TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C. GIRI MIN./RPM:2800. CFM:105. GRIGLIA:45/9655. Per applicazioni varie. Tensione: 24V.