AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960000 FP-108AX/AC230 S1SW 80254

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134398

Codice prodotto

ERT450960000

Cod. produttore

450960000

Produttore

ERT

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori, ricetrasmittenti. •ELICA:poliestere termopl.•TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 29 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM:23