AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT429437200 SWITCH POE GIGABIT 24P TEG1124P TENDA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT429437200 SWITCH POE GIGABIT 24P TEG1124P TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6932849431445

Codice prodotto

ERT429437200

Cod. produttore

429437200

Produttore

ERT

Switch PoE 24 porte Gigabit 10/100/1000Mbps. Plug&Play non richiede alcuna configurazione e fornisce 24 porte PoE. Può rilevare e fornire automaticamente alimentazione a tutti i dispositivi PoE. Possibilità di trasmettere i dati in un unico cavo che consente di espandere la rete anche dove non ci sono linee elettriche o prese o ovunque si desideri riparare dispositivi come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc. Fornisce protezione da cortocircuito PSE, sovraccarico PoE, sovratemperatura, sovratensione e protezione da sovratensioni. Maggiore sicurezza grazie alla protezione hardware ARP contro Hacker e intrusioni nel sistema. Fornisce inoltre semplici modalità di gestione come CCTV, VLAN e Isolamento per ridurre i costi di cablaggio dei terminali IP come gli AP e le telecamere IP. • Case in metallo • Predisposizione per montaggio su rack • Plug & Play • Supporta Standard e ProtocolIi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab • Interfaccia: 24Porte 10/100/1000M PoE RJ45 • Indicatori LED: 24xPoE • Larghezza di banda: 48Gbps • Alimentazione: 100-240V~ 50/60Hz • Consumo Max: 250W • Massima potenza PoE: 225W • Protezione contro fulmini: 6KV • Temperatura di lavoro: 0°C ÷ +40°C • Temperatura di stoccaggio: -10°C ÷ + 70 °C • Umidità: 10% - 90% (senza condensa)