AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421260200 BOX DI COMMUTAZIONE HDMI 3X1 V1.4 - 421260200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564487586

Codice prodotto

ERT421260200

Cod. produttore

421260200

Produttore

ERT

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 3X1. Dotato di 3 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi. Fornito con manuale di istruzioni. Dotato di funzione smart: riconosce automaticamente l’ingresso utilizzato. Con telecomando per selezionare l’ingresso desiderato. Versione: HDMI 1.4.