ELCART DISTRIBUTION - ERT421255500 DISTR. SEGNALE HDMI FULL 3D 1.4V - 421255500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564456063
Codice prodotto
ERT421255500
Cod. produttore
421255500
Produttore
ERT
DISTRIBUTORE DI SEGNALE SPLITTER 1x8 HDMI. Dotato di 1 ingresso HDMI e 8 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 8 monitor LCD. Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità delcavo). Lungh. MAX cavo ingresso:20mt. Lungh. MAX cavo uscita:20mt. Dimensioni: 280x145x34mm. Risoluzione Massima: Ultra HD 4K.