AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421250500 DIST.SEGNALE HDMI 1X4 FULL 3D 1.4

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564457763

Codice prodotto

ERT421250500

Cod. produttore

421250500

Produttore

ERT

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X4 SPLITTER HDMI. Dotato di 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 4 monitor LCD. Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base all.a qualità del cavo). Lungh. MAX cavo ingresso:15mt. Lungh. MAX cavo uscita:15mt. Dimensioni: 260x115x22mm.