AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421248200 DISTR.SEGNALE HDMI1.3 3D 1X4 50MT - 421248200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421248200 DISTR.SEGNALE HDMI1.3 3D 1X4 50MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511267

Codice prodotto

ERT421248200

Cod. produttore

421248200

Produttore

ERT

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X4 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6. Questo splitter HDMI permette di splittaree il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mediante cavo CAT5e/6 (per la lunghezza massima è sempre consigliato un cavo CAT6 di qualità, schermato e con conduttori in rame). Composto da un trasmettitori e 4 ricevitori. Supporta il segnale HDMI V1.3 3D. Cavi HDMI e cavo CAT5e/6 non forniti. Standard IEEE-568B.