AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421238400 CONVERTER DA HDMI A RCA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421238400 CONVERTER DA HDMI A RCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564437468

Codice prodotto

ERT421238400

Cod. produttore

421238400

Produttore

ERT

Questo Mini convertitore permette di convertire il segnale video HDMI al segnale audio/video AV (CVBS). Convertire l'alta qualità del segnale video HDMI in normale segnale CVBS (definizione standard 480i, 576i,). Non c'è bisogno di installare driver.Supporta il sistema NTSC e PAL.Compatibile con lo standard HDMI1.3.CONNETTORI:INPUT: 1xHDMI.OUTPUT:RCA (Giallo, Bianco, Rosso)Dimensioni: 66x55x20mmRisoluzione:640x480 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz, 1024x768 @ 60Hz, 1280x720 @ 60Hz,1280x1024 @ 60Hz, 1360x768 @ 60Hz,1600x1200 @ 60Hz,1920x1080 @ 60Hz,480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz, 1080I50/60Hz, 1080p50/60Hz.