ELCART DISTRIBUTION - ERT421236800 CONVERTER DA BNC+SVIDEO A VGA - 421236800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564473220
Codice prodotto
ERT421236800
Cod. produttore
421236800
Produttore
ERT
CONVERTITORE VIDEO BNC (S-VIDEO) - VGA. Grazie a questo convertitore potrete convertire il segnale BNC (o S-Video) nel segnale VGA. SPECIFICHE:INGRESSO:1x BNC, 1XS-Video, 1Xvga; USCITA:1xVGA. Risoluzione di uscita: 800X600 @ 60Hz, 800X600 @ 75Hz, 1024X768 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1440X900 @ 60Hz, 1680X1050 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz, 1920x1200 @ 60Hz. Formato di input: BNC / S-Video Ingresso: Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM. Ingresso VGA: BYPASS . Caratteristiche: Controlli di luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione, tinta, HP (posizione orizzontale), VP (posizione verticale); 3D motion adaptive. Alimentatore 5V incluso. DIMENSIONI:110X56X36mm.