AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421236400 CONVERTER DA VGA A AV

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421236400 CONVERTER DA VGA A AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564437499

Codice prodotto

ERT421236400

Cod. produttore

421236400

Produttore

ERT

CONVERTITORE VIDEO VGA – PAL. Permette di utilizzare lo schermo TV come un monitor per PC per visualizzare di presentazioni, giochi, immagini e filmati o navigare nel web. Permette agli utenti di un notebook di collegarsi e di usufruire facilmente di un monitor di dimensioni maggiori. Installazione semplice e veloce; compatibile Windows e Mac. Standard video: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL . Porta ingresso: DB15 (VGA). Porte d'uscita: Video composito (RCA), S-Video e HD15 (VGA). Supporta NTSC o PAL con video composito o ingresso S-VideoRisoluzione segnale VGA: 640x480, 800x600 @ 60/72/75/85Hz @ 60/75Hz, 1024x768 @ 60/75Hz, 1280x1024 @ 60Hz; Cavo USB per alimentazione incluso. DIMENSIONI: 110x56x36mm.