AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421234700 RIPETIT.SEGNALE VGA 300MT AUDIO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421234700 RIPETIT.SEGNALE VGA 300MT AUDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564501619

Codice prodotto

ERT421234700

Cod. produttore

421234700

Produttore

ERT

RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 300mt CON SINGOLO CAVO CAT6. Questo ripetitore VGA extender permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6. Specifiche: Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli. Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm. Ingresso microfono: jack 3.5mm. Distanza massima del segnale: 300m . Risoluzione Max: 1920x1200.