AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421227200 CAVO MINI DISPLAY PORT / VGA - 421227200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421227200 CAVO MINI DISPLAY PORT / VGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564370574

Codice prodotto

ERT421227200

Cod. produttore

421227200

Produttore

ERT

ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / VGA. Adattatore Mini DisplayPort - VGA per collegare i nuovi Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air dotati di Mini DisplayPort Ad un monitor analogico standard, un proiettore e/o un qualsiasi LCD dotato di connettore o cavo VGA. Requisiti di sistema: Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort;Display con porta VGA.