AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421130300 CAVO HDMI-A M./VGA M 3,0MT AUDIO - 421130300

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT421130300 CAVO HDMI-A M./VGA M 3,0MT AUDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507406

Codice prodotto

ERT421130300

Cod. produttore

421130300

Produttore

ERT

CAVO CONVERTITORE HDMI-A / VGA CON AUDIO. CONNETTORI: SPINA HDMI TIPO “A” + SPINA USB. SPINA VGA CON SPINA AUDIO 3.5mmAlimentazione mediante spina USB del cavo. Diam.Cavo: 7.2mm. Cavo: 26AWG. Supporto 3D;Risoluzione: 480i/480P/576i/720P/720i/1080i/1080P.Connettori Gold-plated per un traferimento ottimale del segnale. Lungh.: 3,0 m.