AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421100600 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 10MT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HD-D-Sub

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HD-D-Sub

  • Numero di poli collegamento 1 - 15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564361169

Codice prodotto

ERT421100600

Cod. produttore

421100600

Produttore

ERT

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

HD-D-Sub

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

HD-D-Sub

Numero di poli collegamento 1:

15

Numero di poli collegamento 2:

15

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Cavo monitor VGA