AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT405250000 TESTER PER CAVI MODULARI/NETWORK

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT405250000 TESTER PER CAVI MODULARI/NETWORK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564127437

Codice prodotto

ERT405250000

Cod. produttore

405250000

Produttore

ERT

Tester per network e cavi modulari, con questo strumento è possibile controllare la corretta configuarazione di cavi : CAT 5, 10 base-2, RJ45/RJ11, 356A, TIA-568 A/B, Token ring. Con il remote kit in dotazione è possibile testare cavi installati con prese a muro o a pannello. Verifica di corto circuito, aperto, mancante e prova di continuità. Nella confezione sono inclusi :cavi adattatori BNC (2X), adattatore M/M BNC, cavo modulare RJ45, custodia in pelle.