AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT405081400 PATCH CAT.6 GRIGIO 2,0MT LSZH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT405081400 PATCH CAT.6 GRIGIO 2,0MT LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564544746

Codice prodotto

ERT405081400

Cod. produttore

405081400

Produttore

ERT

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Sezione AWG:

24

CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE. Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi. CAVO:assemblato UTP. (unshielded twisted pair). 4 coppie fili trefoli AWG 24. COLLEG.:EIA/TIAT568B. COLORE GUAINA:grigio. PER PRESE:40/13020. Lungh.: 2,0M.