ELCART DISTRIBUTION - ERT404869600 MULTIPRESA RACK 12P MT SP SCHUKO - 404869600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564513124
Codice prodotto
ERT404869600
Cod. produttore
404869600
Produttore
ERT
MULTIPRESA CON MAGNETOTERMICO PER ARMADI RACK 19". Struttura in alluminio. Fornibili da 6 e 12 posti. Occupa 1 unità. Interruttore magnetotermico che interrompe il flusso di corrente in caso di corto circuito. Protezione bambini. Voltaggio massimo: 250V/3500W. Cavo:H05VV-F 3G 1,5mm2 – 2mt Spina Italiana e Schuko 16A. Dimensione: 483x66x44mm. Peso: 1,2 Kg. Mod.: WPN-PDU-G02-12.