AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404855300 RIPIANO FISSO 1U PER RACK 600MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404855300 RIPIANO FISSO 1U PER RACK 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564486060

Codice prodotto

ERT404855300

Cod. produttore

404855300

Produttore

ERT

RIPIANI FISSI PER ARMADI SERIE RNA E RSA. Ripiani fissi per armadi serie RNA & RNB a 4 punti di aggancio standard 19”. Grazie alle forature sulla mensola garantisce un’aerazione ottimale. Colore:Nero RAL 9005. Capacità di carico:45kg. Dimen.: 490x65x360 mm.