ELCART DISTRIBUTION - ERT404819000 ARMADIO A TERRA 19 RNB 22U NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564513261
Codice prodotto
ERT404819000
Cod. produttore
404819000
Produttore
ERT
ARMADIO DA PARETE 19"SERIE RNB. Armadi da pavimento 19” con porta frontale in vetro temperato (reversibile), già montati, completi di 4 montanti verniciati e numerati, aperture superiori ed inferiori per l’ingresso dei cavi, 4 ruote (2 con freno) e 4 piedi di livellamento. Caratteristiche: Armadio smontabile al 100% per raggiungere agevolmente il luogo di posa. Struttura portante in solido acciaio da 1,5mm. Fianchi n acciaio da 0,8mm. Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo dotata di maniglia e serratura con chiave. Fianchi laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati. ingresso cavi sulla parte superiore ed inferiore (con coperchio). Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacita di carico fino a 500kg. Completo di 4 montanti verniciati e numerati, regolabili in profondità. Set da 20 viti e dadi a gabbia incluso (l’armadio da 42U ha incluso il set da 40). Colore: Nero RAL 9005. Grado di protezione: IP20. N.Unità: 22.