AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404812000 ARMADIO A TERRA 19RNA 27U NERO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404812000 ARMADIO A TERRA 19RNA 27U NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564485766

Codice prodotto

ERT404812000

Cod. produttore

404812000

Produttore

ERT

ARMADIO DA PAVIMENTO 19” SERIE RNA. La serie di armadi rack professionali per posa a pavimento RNA permettono di realizzare qualsiasi installazione grazie all'ampia scelta di misure disponibili. La porta in vetro temprato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per la vostra installazione.Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa. Struttura portante in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm. Porta in vetro temprato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave. Fianchi e porta posteriore asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave. Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio). Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di portata fino a 800 Kg. Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità. Completo di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno). Kit di messa a terra incluso. 20 set di viti inclusi (viti+ dadi a gabbia). Colore: nero, RAL 9005. Grado di protezione IP 20. Dimen.: 600x600x1388 mm. Assemblato: Si.