AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT403562000 PIATT.X SP.MODU.TELEF. 6P. NERA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT403562000 PIATT.X SP.MODU.TELEF. 6P. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

8001022911833

Codice prodotto

ERT403562000

Cod. produttore

403562000

Produttore

ERT

Cavo telefonico piatto a 6 conduttori, standard americano, per spine modulari telefoniche. • Conduttori in rame rosso • Sezione: 0,081 mm AWG 28 • Isolamento in polipropilene • Guaina in pvc • Dimensioni della piattina: 7x2,3mm • Colori dei conduttori: blu-bianco-nero-rosso-verde-giallo • Confezione da 100m