AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370745000 BALUN PRO PASSIVO TX+RX+ALIM.DATA - 370745000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564403647

Codice prodotto

ERT370745000

Cod. produttore

370745000

Produttore

ERT

KIT BALUN PASSIVI TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA. Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione e DATA. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori). Fino a 450m per telecamere CVI 720P. Fino a 320m per telecamere AHD 720P. Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P. Fino a 250m per telecamere CVI 1080P. Consente di trasportare l’ alimentazione 12/24V fino a 250mt e di trasportare un segnale DATA fino a 300mt. Compatibile con segnale video PAL, NTSC e SECAM. Trasmissione in Real-Time. Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo. Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).