AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370716000 BALUN PASSIVO X VIDEOSORVEGLIANZA - 370716000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564416432

Codice prodotto

ERT370716000

Cod. produttore

370716000

Produttore

ERT

BALUN PASSIVO HD X VIDEOSORVEGLIANZA. Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt ( in bianco e nero). Fino a 450m per telecamere CVI 720P. Fino a320m per telecamere AHD 720P. Fino a 250m per telecamere TVI 720P/1080P. Fino a 250m per telecamere CVI 1080P. Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo. Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato.