ELCART DISTRIBUTION - ERT370452500 BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS - 370452500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564528241
Codice prodotto
ERT370452500
Cod. produttore
370452500
Produttore
ERT
BASE PER VIDEO CITOFONO WIRELESS. Base aggiuntiva con Ricevitore per Videocitofono wireless. Frequenza di ricezione: 2.4GHz. Velocità di trasmissione: 2Mbps. Sensibilità di Ricezione: 85dBm. Tipologia di demodulazione: GFSK. Risoluzione LCD: 320x240(RGB). Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP). Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V. Consumo di corrente: 400mA Max. Temperatura di Funzionamento: -10°C + 55 °C. Umidità di funzionamento: 90%. Dimensioni:. Ricevitore 51x152x19.5mm. Base per carica: 123.5x119x37.5mm. Numero Videocitofoni supportati: 2.


