AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360067000 CONTROLLER RADIO PER LAMPADE E 27 - 360067000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360067000 CONTROLLER RADIO PER LAMPADE E 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511632

Codice prodotto

ERT360067000

Cod. produttore

360067000

Produttore

ERT

CONTROLLER WIRELESS PER LAMPADE. Controller radio per lampade E 27. Montaggio facile, non richiede l’uso di attrezzature. Comando wireless dell’illuminazione. Frequenza: 868MHz. Grado di Protezione: IP20. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C.Peso: 0.22gr.