AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360055000 DIMMER A FILO 1 CANALE COM.REMOTO - 360055000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360055000 DIMMER A FILO 1 CANALE COM.REMOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511564

Codice prodotto

ERT360055000

Cod. produttore

360055000

Produttore

ERT

RICEVITORE DIMMER A FILO CON COMANDO REMOTO. Radio dimmer ad 1 canale, controlla lampade LED (12V & 24V) e lampade alogene alimentate da trasformatore elettronico o toroidale. Funzionamento mediante due comandi. 5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata. Distanza di trasmissione: 180m. Frequenza: 868MHz. Carico Massimo: 250W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 48x48x20mm. Peso: 40gr.