AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT352500000 KIT DISPLAY ELIMINA CODE 2 CIFRE - 352500000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT352500000 KIT DISPLAY ELIMINA CODE 2 CIFRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564483908

Codice prodotto

ERT352500000

Cod. produttore

352500000

Produttore

ERT

KIT DISPLAY ELIMINA CODE A 2 CIFRE. Il kit è composto da: 1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, 1 Supporto da parete, 1 Pulsante con cavo da 2 mt, 1 Alimentatore con presa europea, 1 Distributore ticket, 1 Rotolo da 2.000 ticket, 1 Etichetta adesiva “n° di turno”, Manuale d’istruzioni. Avanzamento tramite pulsante a filo, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato. ALTEZZA CIFRE:7,5 cm. DIMENSIONI DISPLAY:20x14,5x3,5 cm. MATERIALE:abs nero.