AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT350171200 COMM. A CHIAVE MID 3POS. 3EST. - 350171200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022244269

Codice prodotto

ERT350171200

Cod. produttore

350171200

Produttore

ERT

COMMUTATORE A CHIAVE MlNIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO. Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. PORTATA MAX.:1 A-125 V. RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM. RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max. ANGOLO ROTAZIONE:120°. TERMINALI:a saldare. CORPO E GHIERA: acciaio cromato.