AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302930500 P.LITIO SAFT LSH20 3,6V 13AH DLAM - 302930500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302930500 P.LITIO SAFT LSH20 3,6V 13AH DLAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564467649

Codice prodotto

ERT302930500

Cod. produttore

302930500

Produttore

ERT

PILA AL LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LSH 20. CORRENTE DI SCARICA:300 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C. ANODO:litio. CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL. CERTIFICAZIONI:RAQ 1, QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.