ELCART DISTRIBUTION - ERT302820000 PILA LITIO SAFT A LS17500 3,6V - 302820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564473824
Codice prodotto
ERT302820000
Cod. produttore
302820000
Produttore
ERT
PILA AL LITIO SAFT TIPO A DA 3,6V LS 17500. CORRENTE DI SCARICA:100 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.