AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302816500 P.LIT. SAFT 2/3A LS17330CNR 3,6V

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302816500 P.LIT. SAFT 2/3A LS17330CNR 3,6V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449073626183

Codice prodotto

ERT302816500

Cod. produttore

302816500

Produttore

ERT

PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.