AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302294000 PILA ALCALINA X TELECOM.12V 38MAH - 302294000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 38 mAh

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Altezza compresi poli - 28.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768689822

Codice prodotto

ERT302294000

Cod. produttore

302294000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

38 mAh

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

28.8 mm

Diametro:

10.3 mm

Pila alcalina per telecomandi 12V 38mAh. Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.