ELCART DISTRIBUTION - ERT302254000 PILA LITIO 3V 160MAH DL 1/3N - 302254000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 160 mAh
Designazione IEC - CR 1 / 3 N
Altra designazione - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
7449073272304
Codice prodotto
ERT302254000
Cod. produttore
302254000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
160 mAh
Designazione IEC:
CR 1 / 3 N
Altra designazione:
Nessuno
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
10.8 mm
Diametro:
11.8 mm
Peso:
3 g