AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302061000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 80MA - 302061000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302061000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 80MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 80 mAh

  • Designazione IEC - SR 54

  • Altra designazione - RW 39/SR 1130 SW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070658323

Codice prodotto

ERT302061000

Cod. produttore

302061000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

80 mAh

Designazione IEC:

SR 54

Altra designazione:

RW 39/SR 1130 SW

Modello:

Ossido di argento

Altezza compresi poli:

3.1 mm

Diametro:

11.6 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.