AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C) - 301572400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT301572400 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 2200 mAh

  • Altra designazione - C

  • Modello - Nichel-Cadmio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564113898

Codice prodotto

ERT301572400

Cod. produttore

301572400

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

2200 mAh

Altra designazione:

C

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Pacco batteria:

Pacchetti batterie ricaricabili NI-CD. Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. TENSIONE: 6 V. CARICABATTERIE: 30/8670. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.