AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 1300 mAh

  • Numero di celle - 3

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564113737

Codice prodotto

ERT301563400

Cod. produttore

301563400

Produttore

ERT

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

1300 mAh

Numero di celle:

3

Modello:

Nichel-Cadmio

Lunghezza:

130 mm

Diametro:

23 mm

Pacco batteria Ni-Cd , composto da 3 elementi tipo SC.