AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300876500 2 607 225 134 CARICABATT.AL LITIO - 300876500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300876500 2 607 225 134 CARICABATT.AL LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564276173

Codice prodotto

ERT300876500

Cod. produttore

300876500

Produttore

ERT

CARICABATTERIE RAPIDO PER BATTERIE AL LITIO BOSCH. Per ricaricare le batterie al litio Bosch da 10,8V utilizzate sugli elettroutensili. TENS. INGRESSO:230 Vca. TENS. USCITA:10,8V. BATTERIE:30/13176.