ELCART DISTRIBUTION - ERT300873500 CARICABATT.X PIOMBO 24V 3A SWITC - 300873500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564366997
Codice prodotto
ERT300873500
Cod. produttore
300873500
Produttore
ERT
CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico 24V da 7Ah a 30Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche. INGRESSO:220Vca. USCITA NOM.:24Vcc. PORTATA: 3A. DIMENS.: 168X31X57mm. TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate.