AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300872300 CARICABATT.X PB 14,5V 1A SWITCH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300872300 CARICABATT.X PB 14,5V 1A SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564505129

Codice prodotto

ERT300872300

Cod. produttore

300872300

Produttore

ERT

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria SWITCHING a controllo elettronico. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 40Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. Il LED siaccende a batteria carica. Lunghezza cavo 1mt. INGRESSO:220Vac. USCITA NOM.:14.5Vcc. PORTATA:1000mA. TERMINALI:Pinze a coccodrillo isolate & presa 2,1x5.5mm. DIMENSIONI:76.5x42.4x72.2mm. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.