ELCART DISTRIBUTION - ERT300871500 CARICABATT.X PIOMBO 12V 800MA SW - 300871500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564366973
Codice prodotto
ERT300871500
Cod. produttore
300871500
Produttore
ERT
CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO. Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Per batterie al piombo ermetico da 0.8Ah a 10Ah. NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti. USCITA NOM.:12VDC. ALIMENT.:220VAC. PORTATA: 800mA. TERMINALI:Coccodrilli isolati